Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHA225MLP3560QE4 KONDENS 560UF 63V ALU-ELKO HYBRID AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973316
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHA225MLP3560QE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: PHA225 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Kapazität: 560 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, PHA225MLP3560QE4, 3973316, 397-3316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 430 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 860 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 1290 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 2150 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.