Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHA225MKP3370QE4 KONDENS 370UF 63V ALU-ELKO HYBRID AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973314
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHA225MKP3370QE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0061 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: PHA225 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Kapazität: 370 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, PHA225MKP3370QE4, 3973314, 397-3314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 2112 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.