Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPI 50-148A-J AC/DC-NETZTEIL, 48V, 1.045A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972784
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPI 50-148A-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPI 50A-J Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.045 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 48v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TRACO POWER, TPI 50-148A-J, 3972784, 397-2784
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,57*
    € 41,80*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 27,77*
    € 43,78*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 29,46*
    € 45,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,95*
    € 49,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.