Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0350AIH-MULTI TFT-MODUL, 240X320P, 500CD/M2, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972729
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0350AIH-MULTI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 3.5 Zoll
  • Modulgröße: 63mm x 85mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Kein Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 50-polig
  • Auflösung: 240 x 320 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Hochformat
  • Anzeigenhelligkeit: 500 cd/m²
  • Logikspannung: 2.8V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: Mehrfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 81,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,81*
    € 97,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,43*
    € 96,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,33*
    € 94,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,65*
    € 75,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCIB-11
    € 72,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.