Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 866189 GESAMTSUMMENZÄHLER 6-STELLIG 4MM 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972587
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     866189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 56 mm
  • Produktpalette: Typ 866
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 40 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,00*
    € 147,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,49*
    € 144,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,98*
    € 132,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,99*
    € 126,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,37*
    € 114,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.