Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 772302 MULTIFUNKTIONS-ZÄHLER, 6-STELLIG, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972576
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     772302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: Produktreihe tico 772
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 9.3 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 188,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 235,49*
    € 280,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 232,87*
    € 277,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,99*
    € 255,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,39*
    € 244,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,16*
    € 223,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.