Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 731502 TACHOMETER, 6-STELLIG, 7MM, 12VDC-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972569
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     731502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: Produktreihe tico 731
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 731502, 3972569, 397-2569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 142,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,79*
    € 212,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,60*
    € 211,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,27*
    € 199,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,74*
    € 185,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,36*
    € 169,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.