Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 731202 TACHOMETER, 8-STELLIG, 7MM, 12VDC-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972567
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     731202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: Produktreihe tico 731
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 731202, 3972567, 397-2567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,82*
    € 92,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,96*
    € 90,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,39*
    € 86,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,64*
    € 80,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.