Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 309509 HUBZÄHLER, 5-STELLIG, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972542
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     309509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubzähler
hubzähler hengstler
hubzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 32 mm
  • Produktpalette: Typ 309
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Ziffernhöhe: 4.2 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 309509, 3972542, 397-2542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,47*
    € 75,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,41*
    € 73,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,05*
    € 69,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,92*
    € 62,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,68*
    € 61,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,41*
    € 54,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.