Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL WILCOXON PCC420VP-05-R6 SENSOR SPITZENGESCHWINDIGK. 0.5IPS 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972281
Hersteller:
     AMPHENOL WILCOXON
Herst.-Nr.:
     PCC420VP-05-R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erschütterungssensoren
Sensoren
Vibrations
Wandler
Nennleistung: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: Produktreihe PCC420V
  • Außendurchmesser: 25.4 mm
  • Eingangsstrom: -
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Empfindlichkeit: -
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 30 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 197,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 288,50*
    € 343,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,94*
    € 321,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,52*
    € 292,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,43*
    € 275,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 221,63*
    € 263,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 216,65*
    € 257,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 212,31*
    € 252,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,12*
    € 234,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.