Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AMF36US12 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972138
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AMF36US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: Produktreihe AMF36
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 27,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG UK
    € 2,59*
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG AU
    € 2,08*
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG EU
    € 2,05*
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG US
    € 1,409*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.