Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AMF18US09 AC/DC-NETZTEIL, 9V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972130
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AMF18US09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: Produktreihe AMF18
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 18 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 21,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG UK
    € 2,59*
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG AU
    € 2,08*
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG EU
    € 2,05*
    Zubehör
    XP Power
    AMF PLUG US
    € 1,409*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.