Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AQM300PS24C2 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972127
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AQM300PS24C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: Produktreihe AQM300
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Mini-Fit, 6-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 300 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: IEC 60320 C18
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 252,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,17*
    € 300,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,13*
    € 285,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,94*
    € 251,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,36*
    € 237,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 190,88*
    € 227,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 178,15*
    € 212,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,40*
    € 200,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.