Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AQM250PS24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 10.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972117
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AQM250PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: Produktreihe AQM250
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Mini-Fit, 6-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 250 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10.4 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 206,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,94*
    € 246,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,03*
    € 243,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,38*
    € 208,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,53*
    € 195,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 157,52*
    € 187,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 147,03*
    € 174,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,53*
    € 164,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.