Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AQM200PS24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 8.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972110
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AQM200PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Produktpalette: Produktreihe AQM200
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: 4-polig, Mini-DIN
  • Ausgangsleistung, max.: 200 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din netzteil, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AQM200PS24, 3972110, 397-2110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 179,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,01*
    € 213,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,60*
    € 207,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,29*
    € 188,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,65*
    € 175,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 141,37*
    € 168,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 131,94*
    € 157,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,44*
    € 142,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.