Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN NT06105F4000B1F NTC-THERMISTOR, 100KOHM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958889
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     NT06105F4000B1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: NT Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4000 K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, EATON BUSSMANN, NT06105F4000B1F, 3958889, 395-8889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0682*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2598*
    € 0,30916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1908*
    € 0,22705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.