Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 1080.0334 MIKROSCHALTER SPST-NO 16A, 250VAC, 1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958323
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1080.0334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: Produktreihe 1080
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Betätigungskraft, max.: 1 N
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 1080.0334, 3958323, 395-8323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.