Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP009623 EINSATZ F INDUSTRIESTECKER 12+PE GR 3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3958019
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP009623
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder:
Einsatz
Anzahl der Kontakte:
Kontakte: 12+PE
Produktpalette:
MP-HQ INSERTS
Größe Rechteckgehäuse:
3A
Heavy-Duty-Kontakt:
Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
Nennstrom:
10 A
Ausführung:
Stecker
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP009623
,
3958019
,
395-8019
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009340 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009340
€ 8,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009341 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009341
€ 11,55*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009342 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009342
€ 16,32*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009343 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009343
€ 9,46*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009344 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009344
€ 13,11*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009345 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009345
€ 13,39*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009346 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009346
€ 8,97*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009347 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009347
€ 8,79*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009348 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009348
€ 6,35*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009349 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009349
€ 9,48*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009350 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009350
€ 9,43*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009351 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009351
€ 9,45*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009352 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009352
€ 6,33*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009353 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 3A
Multicomp
MP009353
€ 6,34*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009622 EINSATZ FÜR INDUSTRIEBUCHSE 12+PE GR 3A
Multicomp
MP009622
€ 13,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.