Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP009604 EINSATZ FÜR INDUSTRIEBUCHSE 18+PE GR 16B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3957997
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP009604
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder:
Einsatz
Anzahl der Kontakte:
Kontakte: 18+PE
Produktpalette:
MP-HK INSERTS
Größe Rechteckgehäuse:
16B
Heavy-Duty-Kontakt:
Schraub-Buchsenkontakt
Ausführung:
Buchse
Nennstrom:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP009604
,
3957997
,
395-7997
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009406 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009406
ab € 9,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009407 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009407
ab € 16,49*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009408 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009408
ab € 16,42*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009409 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009409
ab € 20,48*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009410 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009410
ab € 20,58*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009411 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009411
ab € 14,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009412 ANBAUGEHÄUSE, 2 QUERBÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009412
ab € 14,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009413 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 2BÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009413
ab € 10,73*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009414 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 2BÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009414
ab € 10,68*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009415 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 2BÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009415
ab € 10,72*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009416 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 2BÜGEL, GR. 16B
Multicomp
MP009416
ab € 10,73*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009644 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 10A
Multicomp
MP009644
ab € 0,584*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009645 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 10A
Multicomp
MP009645
ab € 0,584*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009646 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A
Multicomp
MP009646
ab € 0,584*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009647 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A
Multicomp
MP009647
ab € 0,584*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen