Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP009600 EINSATZ FÜR INDUSTRIEBUCHSE 12+PE GR 48B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3957993
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP009600
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder:
Einsatz
Anzahl der Kontakte:
Kontakte: 12+PE
Produktpalette:
MP-HK INSERTS
Größe Rechteckgehäuse:
48B
Heavy-Duty-Kontakt:
Schraub-Buchsenkontakt
Nennstrom:
80 A
Ausführung:
Buchse
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP009600
,
3957993
,
395-7993
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 48,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009418 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009418
€ 20,40*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009420 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009420
€ 22,48*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009421 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009421
€ 30,24*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009422 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009422
€ 30,34*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009423 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009423
€ 27,46*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009424 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009424
€ 27,59*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009425 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009425
€ 36,28*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009426 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009426
€ 33,38*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009427 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009427
€ 18,99*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009428 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009428
€ 26,78*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009429 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009429
€ 14,07*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009430 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009430
€ 19,24*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009431 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 24B
Multicomp
MP009431
€ 19,61*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009601 EINSATZ F INDUSTRIESTECKER 12+PE GR 48B
Multicomp
MP009601
€ 48,82*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009644 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 10A
Multicomp
MP009644
€ 1,106*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.