Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP009549 EINSATZ FÜR INDUSTRIESTECKER 24+PE GR 6B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3957936
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP009549
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder:
Einsatz
Anzahl der Kontakte:
Kontakte: 24+PE
Produktpalette:
MP-HDD INSERTS
Größe Rechteckgehäuse:
6B
Heavy-Duty-Kontakt:
Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
Nennstrom:
10 A
Ausführung:
Stecker
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP009549
,
3957936
,
395-7936
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009354 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009354
€ 13,36*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009356 HOUSING, SURFACE MNT, 1LEVER, SIZE 6B
Multicomp
MP009356
€ 22,79*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009357 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009357
€ 16,70*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009359 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009359
€ 21,66*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009360 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009360
€ 23,52*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009361 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009361
€ 20,64*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009362 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009362
€ 27,55*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009363 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009363
€ 24,50*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009364 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009364
€ 18,98*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009365 ANBAUGEHÄUSE, 1 LÄNGSBÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009365
€ 13,55*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009366 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009366
€ 12,00*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009367 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009367
€ 8,41*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009368 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009368
€ 8,44*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009369 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV, 1BÜGEL, GR. 6B
Multicomp
MP009369
€ 8,42*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009656 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 10A
Multicomp
MP009656
€ 1,116*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.