Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009533 EINSATZ INDUSTRIESTECKER 8+PE 10A GR 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957919
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 8+PE
  • Produktpalette: MP-HD INSERTS
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 10 A
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP009340
    € 8,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009341
    € 11,52*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009342
    € 16,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009343
    € 9,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009344
    € 13,09*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009345
    € 13,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009346
    € 8,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009347
    € 8,81*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009348
    € 6,35*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009349
    € 9,44*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009350
    € 9,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009351
    € 9,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009352
    € 6,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009353
    € 6,35*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009532
    € 6,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.