Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP009512 HD-MODUL, INDUSTRIEBUCHSE, 25POS, 4A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3957896
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP009512
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder:
Modul
Anzahl der Kontakte:
25 Kontakte
Produktpalette:
MP-HM INSERTS
Größe Rechteckgehäuse:
-
Heavy-Duty-Kontakt:
Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
Nennstrom:
4 A
Ausführung:
Buchse
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP009512
,
3957896
,
395-7896
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009513 HD-MODUL, INDUSTRIESTECKER, 25POS, 4A
Multicomp
MP009513
€ 9,99*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009628 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 24AWG, 5A
Multicomp
MP009628
€ 0,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009629 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 5A
Multicomp
MP009629
€ 0,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009630 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 5A
Multicomp
MP009630
€ 0,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009631 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 5A
Multicomp
MP009631
€ 0,835*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009632 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 24AWG, 5A
Multicomp
MP009632
€ 1,393*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009633 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 5A
Multicomp
MP009633
€ 1,95*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009634 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 5A
Multicomp
MP009634
€ 1,393*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009635 BUCHSENKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 5A
Multicomp
MP009635
€ 1,393*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.