Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP009507 MODUL INDUSTRIESTECKER 12POS, 10A, CRIMP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3957890
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP009507
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder:
Modul
Anzahl der Kontakte:
12 Kontakte
Produktpalette:
MP-HM INSERTS
Größe Rechteckgehäuse:
-
Heavy-Duty-Kontakt:
Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
Nennstrom:
10 A
Ausführung:
Stecker
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP009507
,
3957890
,
395-7890
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009506 MODUL INDUSTRIEBUCHSE, 12POS, 10A, CRIMP
Multicomp
MP009506
€ 6,79*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009656 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 10A
Multicomp
MP009656
€ 1,106*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009657 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 10A
Multicomp
MP009657
€ 1,106*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009658 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A
Multicomp
MP009658
€ 1,106*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009659 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A
Multicomp
MP009659
€ 1,106*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009660 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 16AWG, 10A
Multicomp
MP009660
€ 1,128*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009661 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 14AWG, 10A
Multicomp
MP009661
€ 0,806*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009662 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 22AWG, 10A
Multicomp
MP009662
€ 1,85*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009663 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 10A
Multicomp
MP009663
€ 1,84*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009664 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A
Multicomp
MP009664
€ 1,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009665 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A
Multicomp
MP009665
€ 1,85*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009666 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 16AWG, 10A
Multicomp
MP009666
€ 1,80*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP009667 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 14AWG, 10A
Multicomp
MP009667
€ 1,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.