Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009495 MODUL, INDUSTRIESTECKER, 3POS, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957877
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakte
  • Produktpalette: MP-HM INSERTS
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Nennstrom: 40 A
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 32,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP009494
    € 32,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.