Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009485 MODUL, INDUSTRIESTECKER, 2POS, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957866
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakte
  • Produktpalette: MP-HM INSERTS
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Nennstrom: 100 A
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 52,91*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,24*
    € 60,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP009484
    € 52,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.