Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC4357FET256K MCU, 32 BIT, 204MHZ, LBGA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955198
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4357FET256K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 164 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, IrDA, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0, ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 136 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC4300
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 204 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC4357FET256K, 3955198, 395-5198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 27,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.