Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-07294KL DICKSCH.WIDERSTAND 294K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3952246
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07294KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 294 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-07294KL, 3952246, 395-2246
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4000
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00356*
    € 0,02631*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0449*
    € 0,6155*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02631*
    € 0,03131
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01399*
    € 0,01665
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0116*
    € 0,0138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01046*
    € 0,01245
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00792*
    € 0,00942
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0054*
    € 0,00643
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00529*
    € 0,0063
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00514*
    € 0,00612
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,005*
    € 0,00595
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00356*
    € 0,00424
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2631* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805294KFKEA.
    ab € 0,00736*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2943V
    ab € 0,009*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2943V
    ab € 0,00773*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805294KFKEA.
    ab € 0,0107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.