Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-0763R4L DICKSCH.WIDERSTAND 63R4 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3952087
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0763R4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 63.4 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand 0,1 watt, widerstand, yageo widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-0763R4L, 3952087, 395-2087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00174*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01943*
    € 0,02312
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0096*
    € 0,01142
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00774*
    € 0,00921
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00531*
    € 0,00632
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00249*
    € 0,00296
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060363R4FKEA.
    ab € 0,00638*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060363R4FKEA.
    ab € 0,00895*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.