Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MFR-25FRF52-20K METALLSCHICHTWIDERSTAND 20K 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951854
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MFR-25FRF52-20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: MFR Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, YAGEO, MFR-25FRF52-20K, 3951854, 395-1854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00728*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07081*
    € 0,08426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03246*
    € 0,03863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02431*
    € 0,02893
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01857*
    € 0,0221
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01558*
    € 0,01854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01166*
    € 0,01388
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01093*
    € 0,01301
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00975*
    € 0,0116
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00948*
    € 0,01128
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00728*
    € 0,00866
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.