Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MFR-25FTE52-51K METALLSCHICHTWIDERSTAND 51K 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951852
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MFR-25FTE52-51K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: MFR Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 51 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, YAGEO, MFR-25FTE52-51K, 3951852, 395-1852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00722*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,08262*
    € 0,09832
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03524*
    € 0,04194
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02456*
    € 0,02923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01893*
    € 0,02253
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01482*
    € 0,01764
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00977*
    € 0,01163
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00951*
    € 0,01132
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00938*
    € 0,01116
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00722*
    € 0,00859
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.