Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JB-52-1K KOHLEWIDERSTAND, 1K, 0.25W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951798
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JB-52-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: CFR Series
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -500ppm/°C bis +350ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, YAGEO, CFR-25JB-52-1K, 3951798, 395-1798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0067*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05815*
    € 0,0692
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02883*
    € 0,03431
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02064*
    € 0,02456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02045*
    € 0,02434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01627*
    € 0,01936
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01288*
    € 0,01533
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00998*
    € 0,01188
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00919*
    € 0,01094
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00866*
    € 0,01031
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.