Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-072K05L DICKSCH.WIDERSTAND 2K05 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951257
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-072K05L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.05 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand 0,1 watt, widerstand, yageo widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-072K05L, 3951257, 395-1257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00274*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01225*
    € 0,01458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00962*
    € 0,01145
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00776*
    € 0,00923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00542*
    € 0,00645
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00535*
    € 0,00637
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00405*
    € 0,00482
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00391*
    € 0,00465
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00274*
    € 0,00326
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2051V
    ab € 0,00768*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06032K05FKEA
    ab € 0,00907*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.