Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO AC0201FR-074K7L DICKSCH.WIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951241
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0201FR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: AC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, AC0201FR-074K7L, 3951241, 395-1241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00316*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03513*
    € 0,0418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00929*
    € 0,01106
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00921*
    € 0,01096
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00725*
    € 0,00863
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00613*
    € 0,00729
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00536*
    € 0,00638
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00493*
    € 0,00587
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00449*
    € 0,00534
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00316*
    € 0,00376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.