Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-07226KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 226K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951031
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07226KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 226 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-07226KL, 3951031, 395-1031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00285*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02005*
    € 0,02386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01264*
    € 0,01504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00968*
    € 0,01152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00789*
    € 0,00939
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00683*
    € 0,00813
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00566*
    € 0,00674
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00545*
    € 0,00649
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00416*
    € 0,00495
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00402*
    € 0,00478
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00285*
    € 0,00339
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2263V
    ab € 0,00702*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603226KFKEA
    ab € 0,00897*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.