Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) HT801/DF11-30S(A) CRIMPZANGE, BUCHSENKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3949322
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HT801/DF11-30S(A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
HIROSE(HRS)
Crimpwerkzeug: Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Hirose DF11 Series DF11-30SC, DF11-30SCA Socket Contacts
  • Produktpalette: DF11 Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HT801/DF11-30S(A), 3949322, 394-9322
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 537,08*
    € 626,17*
    € 5,90*
    ab € 575,83*
    € 913,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 626,17*
    € 745,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 615,96*
    € 732,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 578,55*
    € 688,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 569,19*
    € 677,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 537,08*
    € 639,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.