Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RS73F1ETTP2702B DICKSCH.WIDERSTAND 27K 0.1% 0.125W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3947124
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RS73F1ETTP2702B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: RS73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit, Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 27 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, KOA, RS73F1ETTP2702B, 3947124, 394-7124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0627*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1573*
    € 0,18719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.