Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RS73F1JTTD1301B DICKSCH.WIDERSTAND 1K3 0.1% 0.2W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946989
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RS73F1JTTD1301B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Produktpalette: RS73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit, Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, KOA, RS73F1JTTD1301B, 3946989, 394-6989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0692*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6468*
    € 0,76969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2405*
    € 0,2862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1641*
    € 0,19528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.