Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AH3763Q-SA-7 HALL-EFFEKT-SCHALTER, LATCH, SOT-23, 30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946490
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH3763Q-SA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
Hall-Effekt-Schalter
ICs
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Produktpalette: AH3763Q Series
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Einschaltpunkt, typ.: 30 G
  • Hall-Effekt-Typ: Signalspeicher
  • Ausschaltpunkt, typ.: -30 G
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIODES INC., AH3763Q-SA-7, 3946490, 394-6490
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,39*
    € 1,32*
    Lager 139
    3000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,344*
    € 1,604*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,604*
    € 1,90876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.