Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. LM2904QM8-13 OP-VERSTÄRKER, 700KHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946217
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM2904QM8-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • Spannungsanstieg: 0.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Anstiegsrate: 0.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V, ± 1.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: -0.02 µA
  • Bandbreite: 700 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 700 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, DIODES INC., LM2904QM8-13, 3946217, 394-6217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0892*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6277*
    € 0,74696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4593*
    € 0,54657
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2297*
    € 0,27334
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2164*
    € 0,25752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.