Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMBD4448HTA-7-F HALBLEITERDIODE 80V 0.5A SOT-523 3PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945083
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBD4448HTA-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Kleinsignaldioden
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-523
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0382*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5354*
    € 0,63713
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4031*
    € 0,47969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1423*
    € 0,16934
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.