Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAV21HWFQ-7 HALBLEITERDIODE 250V 0.4A SOD-123F 1FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945036
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV21HWFQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Kleinsignaldioden
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 400 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5368*
    € 0,63879
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3496*
    € 0,41602
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.