Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS299-7 HALBLEITERDIODE 100V 0.3A SOT-23 3PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945031
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS299-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Kleinsignaldioden
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Vierfach
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0412*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5183*
    € 0,61678
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3549*
    € 0,42233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.