Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS28-7 HALBLEITERDIODE, 85V, 0.215A, SOT-143-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945027
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS28-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Kleinsignaldioden
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, getrennt
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-143
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistoren, DIODES INC., BAS28-7, 3945027, 394-5027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5058*
    € 0,6019
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1329*
    € 0,15815
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.