Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS116T-7-F HALBLEITERDIODE 85V 0.215A SOT-523 1FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945006
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS116T-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Kleinsignaldioden
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 3 µs
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-523
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0403*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5048*
    € 0,60071
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3459*
    € 0,41162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.