Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 1N4448WSQ-7-F HALBLEITERDIODE 75V 0.5A SOD-323 1FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945000
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4448WSQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Kleinsignaldioden
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0308*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4321*
    € 0,5142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2933*
    € 0,34903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.