Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BCM857BV-7 BIPOLAR. ARRAY 2FACH PNP 45V/0.1A/SOT563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944319
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCM857BV-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Gleichrichter
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-563
  • Verlustleistung, PNP: 500 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 175 MHz
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0951*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5154*
    € 0,61333
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2508*
    € 0,29845
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2283*
    € 0,27168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.