Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BC847PNQ-7R-F BIPOLARES ARRAY NPN PNP, 45V/0.1A/SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944313
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847PNQ-7R-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Gleichrichter
Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 200 hFE
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 200 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 200 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 300 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 200 MHz
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0451*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5815*
    € 0,69199
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4287*
    € 0,51015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1534*
    € 0,18255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.