Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP4305KTR-G1 STROM-/SPANNUNGSREGLER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942563
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP4305KTR-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Funktion: Konstantstrom-/Konstantspannungsregler
  • IC-Bauform: SOT-26
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, DIODES INC., AP4305KTR-G1, 3942563, 394-2563
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1510
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,079*
    € 0,5966*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5966*
    € 0,70995
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4783*
    € 0,56918
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2595*
    € 0,30881
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1777*
    € 0,21146
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,983* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.