Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP7315DQ-33W5-7 LDO, DC/DC-WANDLER, 3.3V, 0.15A, SOT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942419
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7315DQ-33W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 150mA LDO Voltage Regulators
  • Eingangsspannung, min.: 1.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 150mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 210mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., AP7315DQ-33W5-7, 3942419, 394-2419
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,1073*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0841*
    € 0,505*
    Lager 139
    2170
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0706*
    € 0,7307*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7307*
    € 0,86953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4382*
    € 0,52146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1907*
    € 0,22693
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6535* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.